Variotec V - teleskopska lestev 4 x 4 Spr.

Št. art.: 42437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 42437
    EAN/GTIN 4003866424375
    Številka proizvajalca 42437
    L-število L90010 1333

    Opis

    Opis:

    Želeno delovno višino lahko nastavite pri razmiku med stopnicami 280 mm.
    Kompaktno in prostorsko varčno zlaganje za prevoz.
    Z avtomatskimi jeklenimi tečaji, št. naročila 42396 z aluminijastim lamelnim spojem.
    Stebri iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
    Priključek med vodilom in palico z visoko trdnim kakovostnim obrobljanjem ZARGES.
    Z zložljivimi stabilizatorji za uporabo kot enojna lestev v skladu s standardom EN131-1.
    Izvlečne dele je mogoče zložiti, da se prihrani prostor med prevozom ali pri uporabi kot stopnica.

    Lastnosti:

    Delovna višina posamezne lestve 4,95 m
    Delovna višina kot stopnica 3,4 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Širina 0,64 m
    Teža 16 kg
    Višina letve 60 mm / 70 mm
    Dolžina 1,3 m
    Dolžina posamezne lestve 4,17 m
    Material Aluminij
    Dimenzije, zložene 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
    Priključek s prirobnico
    Navpični razmik med stopnicami 265 mm
    Število prečk 4
    Število stopnic 4 × 4
    Globina stopnice 30 mm
    Navpična višina kot stopnica 2,2 m

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico