Opis:
Uporablja se lahko kot enojna lestev, kot obojestranska stopnica ali kot praktična delovna ploščad.
Zunanja širina telesa lestve: 350 mm.
Številke od št. 42381 do 42383 so opremljene z dvema prečkama, št. 42384 pa z eno prečko.
Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojišče.
Z zložljivo leseno ploščadjo za uporabo kot delovni podest.
Lastnosti:
Delovna višina 5,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina 0,9 m
Teža 22,2 kg
Višina delovne ploščadi 0,99 m
Dolžina 1,5 m
Dolžina posamezne lestve 4,74 m
Dolžina delovne ploščadi 2,67 m
Dolžina kot stopnica 2,41 m
Material Aluminij
Dimenzije, zložene 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic 2 × 3 + 2 × 5
Število prečk 3
Globina stopnice 30 mm
Višina vertikalne lestve 2,3 m
Spodnja, zunanja širina 0,9 m
Zunanja širina 350 mm