Multitec M - večnamenska lestev 4 x 3 spr.

Št. art.: 42377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 42377
EAN/GTIN 4003866423774
Številka proizvajalca 42377
L-število L60070 4428

Opis

Opis:

Uporablja se lahko kot enojna lestev, kot obojestranska stopnica ali kot praktična delovna ploščad.
Zunanja širina telesa lestve: 350 mm.
Številke od št. 42381 do 42383 so opremljene z dvema prečkama, št. 42384 pa z eno prečko.
Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojišče.
Z zložljivo leseno ploščadjo za uporabo kot delovni podest.

Lastnosti:

Delovna višina 4,45 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina 0,75 m
Teža 16,2 kg
Višina delovne ploščadi 0,99 m
Dolžina 1,02 m
Dolžina posamezne lestve 3,62 m
Dolžina delovne ploščadi 1,55 m
Dolžina kot stopnica 1,85 m
Material Aluminij
Dimenzije, zložene 1,02 m × 0,75 m × 0,26 m
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število prečk 3
Število stopnic 4 × 3
Globina stopnice 30 mm
Višina navpične lestve 1,75 m
Spodnja, zunanja širina 0,75 m
Zunanja širina 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico