Workmaster Plus P - Lesena delovna ploščad

Št. art.: 42303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 42303
EAN/GTIN 4003866423033
Številka proizvajalca 42303

Opis

Opis:

Izjemno nedrseča obloga podesta v skladu s specifikacijami za klasifikacijsko skupino R13.
Večja varnost tudi pri uporabi na prostem z mastnimi snovmi ali celo ledom.
Serijsko na voljo tudi z leseno oblogo.
Dimenzije ploščadi 1,70 x 0,60 m.
Dovoljena skupna obremenitev ploščadi 300 kg - zato jo lahko uporabljata dve osebi.
Zloži se zelo kompaktno za prevoz in shranjevanje.
Udoben vzpon prek 60 mm globokih širokih stopnic iz lahke kovine.

Lastnosti:

Delovna višina 2,7 m
Največja obremenitev 300 kg
Širina 0,74 m
Teža 18 kg
Površina dna 2,21 m × 0,74 m
Dolžina 1,77 m
Dimenzije, zložene 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 0,7 m
Dolžina ploščadi 1700 mm
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Globina stopnice 65 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico