{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 1 mm - 15 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Kot prizme | 60 (3-kotnik) stopinj | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 422300 1-15 | |
EAN/GTIN | 4946368009964 | |
Številka proizvajalca | 114-101 |