107 Ug Varnostni podokvir za preskusno ploščo 1000x630 mm

Št. art.: 4221573
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4221573
EAN/GTIN 4059192011888
Številka proizvajalca 4221573
L-število L40090 503

Opis

Izvedba:

  • Osebno robustna zasnova iz kvadratnih cevi
  • S 3 podpornimi točkami za merilno ploščo in 2 nastavljivima podpornima vijakoma za preprečevanje prevračanja
  • 4 po višini nastavljive noge (M16) s podstavnimi ploščami iz nerjavečega jekla
  • Profilni koti na vogalih za preprečevanje zdrsa in trkov

Opis:

  • 107 Ug varnostni spodnji okvir, 1000 x 630 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Odprt osnovni okvir z zaščito robov
  • Ime skupine izdelkov: Oprema za merjenje in izravnavo
  • Ime skupine izdelkov: MarTool
  • Vrsta izdelka: 107 Ug

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico