107 G/00 Preskusna plošča 400x400x60 mm

Št. art.: 4221501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4221501
EAN/GTIN 4059192011529
Številka proizvajalca 4221501
L-število L40080 2245

Opis

Izvedba:

  • Izbrani, drobnozrnati, črni trdi granit
  • Tesna razporeditev kristalov, zato visoka homogenost
  • Trdota 6-7 po Mohsovi lestvici
  • Testna površina je obložena s svileno mat površino, zato ne blesti
  • Absolutna odpornost proti koroziji
  • Nemagnetna in neprevodna
  • Lahko premikanje merilnih instrumentov in preskusne opreme

Opis:

107 G Preskusna plošča iz trdega granita
  • Tolerančni razred 00
  • DIN 876
  • Delina plošče v mm: 60
  • Velikost plošče v mm: 400 x 400
  • 29kg

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Preskusna plošča iz trdega granita
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Aplikacija:
  • Vrsta izdelka: 107 G

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico