Digitalni zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami, rezilo = 0,75 mm, palec/metrski, 3-4″.

Št. art.: 422-333-30
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 422-333-30
    EAN/GTIN 4946368689920
    Številka proizvajalca 422-333-30
    L-število L40010 13306

    Opis

    Opis:

    Mikrometer Digimatic z ozkimi merskimi površinami za težko dostopne merilne točke ima naslednje prednosti: Ozke merilne površine na vretenu in nakovalu za merjenje premerov utorov gredi, utorov in drugih težko dostopnih elementov. Brez vrtljivega vretena.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 3 - 4
    Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
    Natančnost: 0,0002″
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
    Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
    Merilna sila: 3-8
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Masa: 270
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico