Digitalni zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami, rezilo=0,75 mm, 0-25 mm, karbidna konica

Št. art.: 422-270-30
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 422-270-30
    EAN/GTIN 4946368689975
    Številka proizvajalca 422-270-30
    L-število L40010 11371

    Opis

    Opis:

    Mikrometer Digimatic z ozkimi merilnimi površinami za težko dostopne merilne točke vam ponuja naslednje prednosti: Ozke merilne površine na vretenu in nakovalu za merjenje premerov utorov gredi, ključavnic in drugih težko dostopnih elementov. Brez vrtljivega vretena.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 25
    Prirastek številk: 0,001 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
    Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
    Merilna sila: 3-8
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico