Opis:
Mikrometer Digimatic z ozkimi merilnimi površinami za težko dostopne merilne točke vam ponuja naslednje prednosti: Ozke merilne površine na vretenu in nakovalu za merjenje premerov utorov gredi, ključavnic in drugih težko dostopnih elementov. Brez vrtljivega vretena.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 25 - 50
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta