Stojalo za mikrometer 1,3 kg

Št. art.: 421850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
669 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 165 mm
    Širina 115 mm
    Višina 115 mm
    Masa 1,3 kg
    Vrsta izdelka Stojala za mikrometre

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 421850
    EAN/GTIN 4045197233974
    Številka proizvajalca 421850

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico