{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Odčitavanje | 0,0001 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±3 µm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421725 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406063245 | |
Številka proizvajalca | 421725 0-25 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |