{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421525 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368672823 | |
Številka proizvajalca | 293-230-30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 0-25mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
134,00 €
89,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Točnost | 2 µm | 4 µm |
⌀ vretena | 6,35 mm | 6,5 mm |
Merilno orodje | digitalni | digitalni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |