Garnitura digitalnih mikrometrov IP65 i-wi 0-100 mm

Št. art.: 421330 0-100
Popust
1785,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 110,00 € /kos.
  • 195,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Radijski sistem MAHR i wi
  • Pakiranje: čvrsta škatla
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 100 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Vmesnik Radijski sistem MAHR i wi
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalno
Število mikrometrov 4
Število nastavitvenih prstanov 3
Pakiranje čvrsta škatla
Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421330 0-100
EAN/GTIN 4059192058838
Številka proizvajalca 4157115

Opis

Izvedba:

Mikrometre art. 421325.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli