{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalno | |
Število mikrometrov | 4 | |
Število nastavitvenih prstanov | 3 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421328 0-100 | |
EAN/GTIN | 4059192058517 | |
Številka proizvajalca | 4157015 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura digitalnih mikrometrov IP65 s podatkovnim izhodom 0-100 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.675,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
735,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.885,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število nastavitvenih prstanov | 3 | 3 | 3 |
Število mikrometrov | 4 | 4 | 4 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norm | Tovarniški standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra |