Digitalni mikrometer z zamenljivimi merilnim nastavki i-wi 0-25 mm

Št. art.: 421323 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 27,50 € /kos.
  • 17,65 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Radijski sistem MAHR i wi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 0 mm - 25 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Odčitavanje 0,0001 col
    Preklop odčitavanja mm/cole
    Točnost 4 µm
    ⌀ vretena 6,5 mm
    Korak vretena 5 mm
    Vmesnik Radijski sistem MAHR i wi
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Višina številk LCD prikazovalnika 10 mm
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
    Merilno orodje digitalno
    Število merilnih nastavkov 6
    Pakiranje čvrsta škatla
    Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 421323 0-25
    EAN/GTIN 4059192063719
    Številka proizvajalca 4157150

    Opis

    Izvedba:

    Mikrometri z nevrtečim vretenom in hitro zamenljivimi merilnimi nastavki. Zaradi koraka vretena 5 mm na obrat je čas nastavljanja krajši. Številke velikosti 10 mm na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.
    REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.
    6 parov zamenljivih merilnih nastavkov s:
    • planimi merilnimi površinami ⌀ 6,5 mm,
    • krožnikastimi merilnimi površinami ⌀ 11,3 mm,
    • zmanjšanimi merilnimi površinami ⌀ 2 mm,
    • izbočenimi merilnimi površinami ⌀ 7 mm,
    • rezili 0,75 × 7 mm,
    • stožcem 60° ⌀ 0,5–5,5 mm.

    Dodatni pribor:

    Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico