Digitalni mikrometer z zamenljivimi merilnim nastavki, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 421321 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 28,60 € /kos.
  • 18,35 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 4 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Korak vretena 5 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 65
Višina številk LCD prikazovalnika 10 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalno
Število merilnih nastavkov 6
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421321 0-25
EAN/GTIN 4059192063702
Številka proizvajalca 4157050

Opis

Izvedba:

Mikrometri z nevrtečim vretenom in hitro zamenljivimi merilnimi nastavki. Zaradi koraka vretena 5 mm na obrat je čas nastavljanja krajši. Številke velikosti 10 mm na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.
REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.
6 parov zamenljivih merilnih nastavkov s:
  • planimi merilnimi površinami ⌀ 6,5 mm,
  • krožnikastimi merilnimi površinami ⌀ 11,3 mm,
  • zmanjšanimi merilnimi površinami ⌀ 2 mm,
  • izbočenimi merilnimi površinami ⌀ 7 mm,
  • rezili 0,75 × 7 mm,
  • stožcem 60° ⌀ 0,5–5,5 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498941.