Nastavitveni prstan, Celotna dolžina: 25mm

Št. art.: 421100 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 10,50 € /kos.
  • 29,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
celotna dolžina 25 mm
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421100 25
EAN/GTIN 4946368026800
Številka proizvajalca 421100 25

Opis

Izvedba:

Kontrolne mere s fino lepanimi merilnimi površinami. Z zaščito rok in navedbo dejanske mere.

Uporaba:

Za nastavljanje mikrometrov in za običajno preizkušanje.

Opomba:

Nastavitveni trni do 2000 mm po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico