{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
Točnost | 4 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ merilnega bobna | 24 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420900 50-100 | |
EAN/GTIN | 4250099609196 |