MARTOR rezilo TRAPEZKLINGE 42063 , 10 v razpršilniku

Št. art.: 42063.70
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
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 42063.70
    EAN/GTIN 4002632915567
    Številka proizvajalca 42063.70
    L-število L60170 822

    Opis

    Opis:

    trapezno rezilo št. 42063 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima dva zaporedna rezalna roba za daljšo uporabo. Široko brušenje olajša rezanje. Rezilo je dolgo 58,4 mm, široko 19 mm in debelo 0,63 mm.

    trapezno rezilo št. 42063 je na voljo pod zaporedno številko 42063,70 v razpršilniku rezil 10 kosov. na voljo.
      Rez:
      Širok rez
    • Faseti rezil:
      2-kratno

      rezilo značilnosti:
      2-smerno uporabno rezilo
    • Osnovni material:
      Jeklo

    Lastnosti:

    • Oblika rezila trapezno rezilo
    • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
    • Osnovni material: Jeklo
    • Rezilo iz nerjavečega: Ne
    • Brušenje rezil: Širok rez
    • Faseti rezil: 2-kratno
    • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
    • Število rezalnih robov: 1
    • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico