{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1 col - 2 col | |
Odčitavanje | 0,0001 col | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
merilna površina oblika | s karbidno trdino | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420600 1-2 | |
EAN/GTIN | 4946368003566 | |
Številka proizvajalca | 103-132 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer Colska skala, Merilno območje: 1-2col
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
33,60 €
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,0001 col | 0,0001 col |
Merilno območje | 1 col - 2 col | 1 col - 2 col |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | 18 mm |
⌀ vretena | 6,35 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |