{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 2 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ merilnega bobna | 25 mm | |
Fina raglja | Da | |
Izvedba vretena | kaljene, brušene | |
Izolirana zaščita za roko | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420542 50-75 | |
EAN/GTIN | 4250099600223 |