{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Ausführung Messfläche | S karbidno trdino | |
Masa | 0,3 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420540 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368508535 | |
Številka proizvajalca | 102-701 |