Udarni obročni ključ SW.24 mm L.160 mm

Št. art.: 42050024
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42050024
EAN/GTIN 4018754024063
Številka proizvajalca 42050024
L-število L60010 4915

Opis

Opis:

  • DIN 7444
  • Posebno jeklo, sivo jeklo

Lastnosti:

  • a: 15 mm
  • Dolžina [mm): 160 mm
  • Teža: 200 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 24 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 24 mm
  • Širina mm (b): 42,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico