{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 100 mm - 125 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Korak vretena | 1/50 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Izvedba merilne površine | S karbidno trdino | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420500 100-125 | |
EAN/GTIN | 4946368214979 | |
Številka proizvajalca | 103-141-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer 100-125 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Merilno območje | 100 ;125 | 100 ;125 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
⌀ vretena | 6,35 | 6,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |