{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 20,5 mm | |
Fina raglja | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420430 50-75 | |
EAN/GTIN | 4062406237721 | |
Številka proizvajalca | 420430 50-75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer 50-75 mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
92,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Merilno območje | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra |