{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 100 mm - 125 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 19 mm | |
Fina raglja | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Število nastavitvenih prstanov | 1 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420402 100-125 | |
EAN/GTIN | 4045197471581 | |
Številka proizvajalca | 420402 100-125 |