Udarni ključ z odprtim koncem SW.46 mm L.255 mm

Št. art.: 42040046
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42040046
EAN/GTIN 4018754023707
Številka proizvajalca 42040046
L-število L60010 2389

Opis

Opis:

  • DIN 133
  • Posebno jeklo, sivo jeklo

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 255 mm
  • Teža: 1245 g
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 46 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico