Udarni ključ z odprtim koncem SW.32 mm L.190 mm

Št. art.: 42040032
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42040032
EAN/GTIN 4018754023677
Številka proizvajalca 42040032
L-število L60010 936

Opis

Opis:

  • DIN 133
  • Posebno jeklo, sivo jeklo

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 190 mm
  • Teža: 395 g
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 32 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico