Kombinirani ključ SW.36 mm L.245 mm

Št. art.: 42020036
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42020036
EAN/GTIN 4018754023455
Številka proizvajalca 42020036
L-število L60010 1514

Opis

Opis:

  • brez ročaja
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • a: 20 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Lahko se kombinira s št.: 5 1/2 2
  • Višina mm (h): 35,5 mm
  • L1: 245 mm
  • L2: 735 mm
  • Dolžina [mm): 245 mm
  • Teža: 816 g
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 36 mm
  • Širina mm (b): 54 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico