Kombinirani ključ SW.32 mm L.235 mm

Št. art.: 42020032
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 42020032
    EAN/GTIN 4018754023424
    Številka proizvajalca 42020032
    L-število L60010 2392

    Opis

    Opis:

    • brez ročaja
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

    Lastnosti:

    • a: 18 mm
    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • Lahko se kombinira s št.: 5 1/2 2
    • Višina mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Dolžina [mm): 238 mm
    • Teža: 712 g
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 32 mm
    • Širina mm (b): 49 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico