Kombinirani ključ SW.24 mm L.180 mm

Št. art.: 42020024
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42020024
EAN/GTIN 4018754023394
Številka proizvajalca 42020024
L-število L60010 1905

Opis

Opis:

  • brez ročaja
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • a: 17 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Lahko se kombinira s št.: 5 1/2 1
  • Višina mm (h): 29,5 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 555 mm
  • Dolžina [mm): 182 mm
  • Teža: 381 g
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 24 mm
  • Širina mm (b): 38 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico