Kombinirani ključ SW.120 mm L.510 mm

Št. art.: 42010120
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42010120
EAN/GTIN 4018754023387
Številka proizvajalca 42010120
L-število L60010 6212

Opis

Opis:

  • Jeklena volna STABIL®
;
  • Kromirano legirano jeklo, pobarvano zeleno

Lastnosti:

  • a: 82 mm
  • Dolžina [mm): 510 mm
  • Teža: 15308 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 120 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 120 mm
  • Širina mm (b): 174 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico