Odprti dvojni obročni ključ 9/16x5/8″

Št. art.: 42.9/16X5/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42.9/16X5/8
EAN/GTIN 3148511017753
Številka proizvajalca 42.9/16X5/8
L-število L60130 1595

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojni obročni ključ z odprtim koncem, poševno 15°
  • olajša dostop do matic
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [″]: 9/16x5/8
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.