Obročni Viličasti ključ , dvanajstdelne glave , 15° poševno, A/F 24x27 mm

Št. art.: 42.24X27
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42.24X27
EAN/GTIN 3148511017104
Številka proizvajalca 42.24X27
L-število L60130 236

Opis

Opis:

  • odprt ključ z dvojnim obročem, poševno 15°
  • lahek dostop do matic
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico