Ploščadne stopnice, obojestranske

Št. art.: 41986
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Pohodnost beidseitig
Vrsta izdelka Podest

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41986
EAN/GTIN 4003866419869
Številka proizvajalca 41986
L-število L90010 228

Opis

Opis:

Največja prilagodljivost pri vzpenjanju in spuščanju, večja delovna površina na stopnicah ter visoka mobilnost in varno stanje zaradi štirih vzmetnih valjev.
Hitra in enostavna montaža zaradi novih povezovalnih elementov.
Udoben vzpon zaradi 200 mm globokih stopnic.
Velika stoječa ploščad 600 x 800 mm.
Mobilen in hitro pripravljen za uporabo zaradi štirih vzmetnih kolesc (od katerih imata dve zavoro).
Največja varnost zaradi obojestranske ograje na ploščadi z višino 1,00 m.
Največja obremenitev 150 kg.

Lastnosti:

Delovna višina 3,9 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 57,5 kg
Talna površina 1,03 m × 2,9 m
Material aluminij
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 1,92 m
Dolžina ploščadi 800 mm
Varjeni priključek med oboki in stopnicami
Razmik med vodili in stopnicami navpično 240 mm
Število korakov 8
Število stopnic s podestom 2 × 8
Globina stopnice 200 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131-7.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico