Opis:
Prilagodljiva rešitev za uporabo v vlažnih prostorih z večjo odpornostjo proti zdrsu zaradi rešetkastih stopnic.
Hitra in enostavna montaža zaradi novih povezovalnih elementov.
Udoben vzpon zaradi 200 mm globokih stopnic.
Velika stoječa ploščad 600 x 800 mm.
Mobilen in hitro pripravljen za uporabo zaradi štirih vzmetnih kolesc (od katerih imata dve zavoro).
Največja varnost zaradi obojestranske ograje na ploščadi z višino 1,00 m.
Največja obremenitev 150 kg.
Lastnosti:
Delovna višina 2,95 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 59,2 kg
Talna površina 0,82 m × 1,79 m
Material aluminij
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 0,96 m
Dolžina ploščadi 800 mm
Varjeni priključek med oboki in stopnicami
Razmik med vodili in stopnicami navpično 240 mm
Število korakov 4
Število stopnic s podestom 2 × 4
Globina stopnice 200 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131-7.