Držalo za samomontažo

Št. art.: 41960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41960
EAN/GTIN 4003866419609
Številka proizvajalca 41960
L-število L90010 352

Opis

Opis:

Iz lahke kovinske cevi (Ø 25 mm) za samostojno sestavljanje s sponkami, primerno za pravokotne stebričke do 73 mm.

Lastnosti:

Dolžina ograje 1270 mm
Primerno za enojne in policne lestve 3 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico