Opis:
Prilagodljiva rešitev za dostop z rešetkastimi stopnicami za večjo odpornost proti zdrsu za uporabo v vlažnih prostorih.
Hitra in enostavna montaža zaradi novih povezovalnih elementov.
Udoben vzpon zaradi 200 mm globokih stopnic.
Velika stoječa ploščad 600 x 800 mm.
Mobilen in hitro pripravljen za uporabo zaradi štirih vzmetnih kolesc (od katerih imata dve zavoro).
Največja varnost zaradi tristranske ograje na ploščadi z višino 1,00 m.
Največja obremenitev 150 kg.
Lastnosti:
Delovna višina 3,9 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 72,9 kg
Talna površina 1,03 m × 2,17 m
Material aluminij
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 1,92 m
Dolžina ploščadi 800 mm
Varjeni priključek med oboki in stopnicami
Razmik med vodili in stopnicami navpično 240 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 8
Globina stopnice 200 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131-7.