Stopnice na ploščadi, enostranske

Št. art.: 41953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Pohodnost enostranska
Vrsta izdelka Podest

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41953
EAN/GTIN 4003866419531
Številka proizvajalca 41953
L-število L90010 1006

Opis

Opis:

Prilagodljiva rešitev za dostop z rešetkastimi stopnicami za večjo odpornost proti zdrsu za uporabo v vlažnih prostorih.
Hitra in enostavna montaža zaradi novih povezovalnih elementov.
Udoben vzpon zaradi 200 mm globokih stopnic.
Velika stoječa ploščad 600 x 800 mm.
Mobilen in hitro pripravljen za uporabo zaradi štirih vzmetnih kolesc (od katerih imata dve zavoro).
Največja varnost zaradi tristranske ograje na ploščadi z višino 1,00 m.
Največja obremenitev 150 kg.

Lastnosti:

Delovna višina 3,2 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 53,6 kg
Talna površina 0,87 m × 1,63 m
Material aluminij
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 1,2 m
Dolžina ploščadi 800 mm
Varjeni priključek med oboki in stopnicami
Razmik med vodili in stopnicami navpično 240 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 5
Globina stopnice 200 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131-7.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico