Combimaster X - večnamenska lestev 2 x 6

Št. art.: 41942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×6
Material Aluminij
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41942
EAN/GTIN 4003866419425
Številka proizvajalca 41942
L-število L90010 591

Opis

Opis:

Praktična lestev z dvojno funkcijo kot enojna in dvojna lestev za prilagodljivo uporabo.
Uporablja se lahko kot samostojna lestev ali kot stopnica.
Robustni jekleni tečaji, privijačeni na stojala.
Samodejno zaklepanje.
En del lestve s širokim prečnim delom za varno stojo.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.

Lastnosti:

Delovna višina kot enojna lestev 4,4 m
Delovna višina kot stopnica 3,1 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,8 m
Teža 8 kg
Dolžina posamezne lestve 3,6 m
Dolžina kot stopnica 1,85 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 6
Število poganjkov 6
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 350 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico