Varioflex B - Stopnica 2 x 6 stopnic

Št. art.: 41936
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Izvedba stopalne površine Prečka
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41936
EAN/GTIN 4003866419364
Številka proizvajalca 41936
L-število L90010 792

Opis

Opis:

Posebna lestev, ki zagotavlja varno stojo tudi na neravnem terenu ter na stopnicah in podestih.
Milimetrsko natančna, brezstopenjska nastavitev in varno zaklepanje vsake posamezne lestve z obračanjem ročajev.
Dimenzije palice: 60 x 24 mm.
Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Obremenitev največ 150 kg
Teža 12,5 kg
Dolžina lestve brez podaljška 1,8 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 6
Število poganjkov 6
Globina stopnice 30 mm
Dodatno območje nastavitve na podpornem delu 1,3 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico