Lesen etui za garnituro meril 6

Št. art.: 419200 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število odprtin Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število odprtin 6
    Material Les
    Vrsta izdelka Etui

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 419200 6
    EAN/GTIN 2050001049087

    Opis

    Izvedba:

    Prazni leseni etuiji s penasto notranjostjo.

    Primerno za:

    1 pomično merilo vel. 150 mm. 1 mikrometer vel. 0−25 mm. 1 kotnik vel. 100 × 70 mm. 1 lasni kotnik vel. 100 mm. 1 jekleni meter vel. 200 mm. 1 vzmetno koničasto šestilo vel. 120 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico