• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Plazatec P - Stopenjski tek 2 koraka

Št. art.: 41920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Varnostne zložljive stopnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41920
EAN/GTIN 4003866419203
Številka proizvajalca 41920
L-število L90010 71
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Hitra in prilagodljiva rešitev, ki jo je mogoče zložiti in tako prihraniti prostor pri prevozu.
Najmanjši potreben prostor za počitek in prevoz.
Nedrseče aluminijaste stopnice z rebri.
Udobno in varno delo zaradi velike stojne površine (širina stopnice 360 mm, globina stopnice 230 mm).
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Konci tirnic s plastičnimi zaključki.

Lastnosti:

Delovna višina 2,45 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 3,9 kg
Širina ploščadi 360 mm
Višina ploščadi 0,45 m
Dolžina ploščadi 230 mm
Varnostna palica ne
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 2
Globina stopnice 230 mm
spodnja, zunanja širina 0,48 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 14 183.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico