garniture meril, Število meril: 6

Št. art.: 419190 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 93,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število meril Cena na kos vklj. z DDV
  • Merilno orodje: analogni
  • Vrsta izdelka: Garnitura meril

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analogni
Število meril 6
Vrsta izdelka Garnitura meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 419190 6
EAN/GTIN 4045197719775
Številka proizvajalca 419190 6

Opis

Obseg dobave:

Vklj. z leseno škatlo.
1 pomično merilo HOLEX art. 410200 vel. 150 mm.
1 mikrometer HOLEX art. 420200 vel. 0−25 mm.
1 kotnik brez naslona HOLEX art. 452590 vel. 100 × 70 mm, točnost DIN 875/2.
1 lasni kotnik HOLEX art. 460100 vel. 100 mm.
1 upogljiv jekleni meter art. 461800 vel. 200 mm.
1 vzmetno koničasto šestilo art. 457000 vel. 120 mm, z zamenljivimi konicami.