Izvedba:
- Priključni navoj za zamenjavo merilnih glav
- Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
- Sonde iz karbidne trdine 12 mm
- Sonde 12 mm za meritve do dna vrtine
- Sonde 40 mm iz aluminija za zmanjšanje teže
Opis:
Samocentrični digitalni notranji mikrometer v kompletu Micromar 44 EWR; Prehodne odprtine Slepe odprtine Centrirni obročki ; Razred zaščite IP: IP 52; Podatkovni vmesnik: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Merilno območje 6 - 12 mm; Prirastek digitalnih številk mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: osnovna enota 44 EWg, merilne glave 44 Ak, nastavitveni obroči, baterija, navodila za uporabo, kovček.
Lastnosti:
- Podatkovni vmesnik: USB A
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Aplikacija: ; skozi luknje ; slepe luknje ; centrirni robovi ; ;
- Merilno območje: .25 - .4725″
- Višina številk: 8.5 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4