Izvedba:
- Priključni navoj za zamenjavo merilnih glav
- Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
- Sonde iz karbidne trdine 12 mm
- Sonde 12 mm za meritve do dna vrtine
- Sonde 40 mm iz aluminija za zmanjšanje teže
Opis:
Samocentrirni digitalni notranji mikrometer Micromar 44 EWR; merjenje prečnih lukenj, slepih lukenj, centrirnih robov; razred zaščite IP: IP 52; podatkovni vmesnik: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; merilno območje 40 - 50 mm; korak številke mm/inch 0,001 / .00005″; obseg dobave: osnovna enota 44 EWg, merilna glava 44 Ak, navodila za uporabo, baterija, kovček
Lastnosti:
- Podatkovni vmesnik: USB A
- Merilno območje: 40 - 50 mm
- Merilno območje: 1.6 - 2″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna globina s podaljškom: 226 mm
- Dimenzija d v mm: 76 mm
- Merilna globina: 76 mm
- Dimenzija b v mm: 15 mm
- Višina številk: 8.5 mm
- Dimenzija c v mm: 5 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4