Izvedba:
- Priključni navoj za zamenjavo merilnih glav
- Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
- Sonde iz karbidne trdine 12 mm
- Sonde 12 mm za meritve do dna vrtine
- Sonde 40 mm iz aluminija za zmanjšanje teže
Opis:
Samocentrični digitalni notranji mikrometer Micromar 44 EWR; Merjenje prečnih lukenj, slepih lukenj, centrirnih robov; Zaščitni razred IP: IP 52; Podatkovni vmesnik: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Merilno območje 10 - 12 mm; Ločljivost mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: osnovna enota 44 EWg, merilna glava 44 Ak, navodila za uporabo, baterija, kovček.
Lastnosti:
- Podatkovni vmesnik: USB A
- Merilno območje: 10 - 12 mm
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilno območje: .4 - .4725″
- Merilna globina s podaljškom: 133 mm
- Dimenzija d v mm: 58 mm
- Merilna globina: 58 mm
- Višina številk: 8.5 mm
- Dimenzija b v mm: 4.3 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
- Dimenzija a v mm: 1.8 mm
- Dimenzija c v mm: 1.5 mm
Standard:
DIN 863-4