Izvedba:
- Operativni in prikazni deli z mat kromirano kromirano prevleko proti bleščanju
- Merilno vreteno, odporno proti rji, popolnoma kaljeno in brušeno
- Pogon s hitrim delovanjem z vgrajeno zaskočno ključavnico
- Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
- Sonde iz karbida 12 mm
- Sonde 12 mm za meritve do dna vrtine
- Merilna glava 40 mm iz aluminija za manjšo težo
Opis:
Samocentrični notranji mikrometri v kompletu Micromar 44 AS; Merjenje: Preko lukenjOdprtine za grediceCentrični robovi; DIN 863-4; Merilno območje: 12 - 20 mm; Stopnjevanje_mm: 0,001 mm; Obseg dobave: Navodila za uporabo, nastavitveni obročki, notranji 6-kotnik ključ, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), kovček.
Lastnosti:
- Vrsta umerjanja: z Dakksovo kalibracijo
- Merilno območje: 12 - 20 mm
- Razdelitve lestvice mm: 0,001
- Meja napake_µm: 4 µm
Standard:
DIN 863-4