44 Ak Merilna glava 30-40 mm za tritočkovno merjenje

Št. art.: 4190337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4190337
    EAN/GTIN 4059192010751
    Številka proizvajalca 4190337
    L-število L40080 1004

    Opis

    Izvedba:

    • Samostoječa glava sonde s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
    • Sonde od 12 mm, ojačane s karbidom
    • Sonde od 12 mm za meritve do dna vrtine
    • Sonda od 40 mm, izdelana iz aluminija zaradi manjše mase

    Opis:

    • Merilna glava Micromar 44 Ak 30 - 40 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Micromar
    • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
    • Ime izdelka: Merilna glava
    • Vrsta izdelka: 44 Ac
    • Merilno območje: 30 - 40 mm
    • Merilno območje: 1.2 - 1.6″
    • Dimenzija d v mm: 76 mm
    • Dimenzija b v mm: 15 mm
    • Dimenzija c v mm: 5 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico